WAGO - Sulakeliitin TOPJOB S - 2-Nap, 12-30V HAR

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Vikailmaisimen käyttöjännite:

12...30 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulakkeen tyyppi - G-sulake 5x20 mm

  • Sulakealustan tyyppi - kääntyvä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...4 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454789985

Sähkönumero

1923314

Toimittajan tuotenumero

2002-1611/1000-541

Tukkuerä

50

Sulakkeen tyyppi:

G-sulake 5x20 mm

Sulakealustan tyyppi:

kääntyvä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.25...4 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Vikailmaisimen käyttöjännite:

12...30 V

Vianilmaisimen tyyppi:

LED

Vianilmaisimen jännite:

AC

Nimellisjännite:

250 V

Väri:

harmaa

Kerrosten lukumäärä:

1

Mitoitusvirta In:

6 A

Liitettävä johdin, lanka:

0.25...4 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.25...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.25...2.5 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

105...105 °C

Lasiputki/Sulakeriviliitin 2-NAP, lasiputki 5x20mm, 0,25-2,5(4)mm2,HARMAA

WAGO TOP JOB ’S –riviliittimiin asennat kaikki johdintyypit nopeasti ja luotettavasti WAGO:n jousivoimainen riviliitin on erittäin turvallinen ja luotettava vaihtoehto kaikkiin asennuskohteisiin. Tässä sulakeliittimessä on kiinteä päätylevy ja tästä johtuen liittimessä on käytettävä 2004-sarjan oikosulkusiltoja, esimerkiksi 2-pinninen 1923310 tai 5-pinninen 1923312.

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan