UPONOR INFRA - Kaapelinsuojakouru keltainen - XYS 1090, 75x3000, SN4/C, kelt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3000 mm
Leveys - 80 mm
Korkeus - 80 mm
Materiaalin laatu - PVC
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6414908406996
Sähkönumero
5261209
Toimittajan tuotenumero
1067449
Tukkuerä
1440
Pituus:
3000 mm
Leveys:
80 mm
Korkeus:
80 mm
Materiaalin laatu:
PVC
Materiaali:
muovi
Kulma:
0 °
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Muoto:
muu
Malli / Tyyppi:
suora
Väri:
keltainen
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
temp
Korrugoitu kaapelinsuojakouru. Materiaali PVC
Lujuusluokka C (≥ 4 kN/m²)
Korrugoitu kaapelinsuojakouru. Materiaali PVC
Lujuusluokka C (≥ 4 kN/m²)