PHILIPS - LED-lamppu - R7S 118mm 830 2460LM 150=17.5W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Värilämpötila-alue:
3000...3000 KTärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 17.5...17.5 W
Valovirta - 2460...2460 lm
Kanta - R7s
Värilämpötila-alue - 3000...3000 K
Pituus - 118 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
143 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8718699646738
Sähkönumero
4720397
Toimittajan tuotenumero
929002016602
Tukkuerä
510
Lampputeho:
17.5...17.5 W
Valovirta:
2460...2460 lm
Kanta:
R7s
Värilämpötila-alue:
3000...3000 K
Pituus:
118 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Värintoistoindeksi:
80-89
Keskimääräinen nimellispolttoikä:
15000 h
Halkaisija:
42 mm
Valotehokkuus:
140 lm/W
Lampun muoto:
pitkittäinen
Jännitetyyppi:
AC
Hehkulankalamppu:
ei
Lamppumerkintä:
muu
Väri:
valkoinen
Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:
2460 lm
Tehokerroin:
0.9
Nimellisvirta-alue:
90...90 mA
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM6
Liiketunnistin:
ei
Kaukokäyttömahdollisuus:
ei
Soveltuu elektroniselle liitäntälaitteelle:
ei
Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:
D
Valon väri EN 12464-1:
lämmin <3300 K
Magneettiseen ballastiin yhteensopiva:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:
50000
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:
18 kWh
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Hipaisuhimmennys:
ei
Himmennys Zigbee:
ei
Himmennys Bluetooth:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
Himmennys Wi-Fi:
ei
Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:
muu
IFTTT-tuki:
ei
Sisältää hämäräkytkimen:
ei
Himmennettävä:
kyllä
Kokonaisharmoninen särö (THD):
18 %
Hehkulampun materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Philips CorePro LED-lineaarilamppu R7S
Ominaisuudet
- Valovirta: 2 460 lm
- Teho: 17.5 W
- Korvaa perinteisen 150 W:n kaksikantaisten lineaarisen R7S-lampun
- Valotehokkuus: 140 lm/W
- Värilämpötila: 3 000 K
- Keilakulma: 300°
- Värintoistoideksi: Ra80
- Himmennettävä vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Kanta: R7S
- Lampun muoto: lineaarinen
- Lampun materiaali: muovi
- Energiatehokkuusluokka: D
- Käyttölämpötila: -20…+45 ˚C
- Käyttöikä: 15 000 h
- 2 vuoden tuotetakuu
- Käytävät
- Jalkalamput
- Rakennustyömaiden valaistus
Philips CorePro LED-lineaarilamppu korvaa 150 W:n perinteisen kaksikantaisten lineaarisen R7S-lampun. Lamppu soveltuu käytettäväksi esimerkiksi käytävillä, jalkalampuissa, tai rakennustyömailla. Lamppu on himmennettävä, sen värilämpötila on 3 000 K ja sen valovirta on 2 460 lm. Lampun käyttöikä on 15 000 tuntia kahden vuoden tuotetakuulla.
Signify (entinen Philips Lighting) on globaali valaistuksen markkinajohtaja. Valikoimaamme kuuluu mm. LED-lamppuja ja -valaisimia, langattomia ohjausjärjestelmiä sekä muita valaistusinnovaatioita ammattikohteisiin ja koteihin. Kestävän kehityksen arvot ovat Signifyn yritystoiminnan ytimessä.
PHILIPS -tuote
Tutustu PHILIPS-sarjaan