PIPELIFE - Suojaputkitarvike jatkomuhvi - ROCKY JATKO 160mm

Pipelife Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Sisähalkaisija - 160 mm

  • Ulkohalkaisija - 180 mm

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010459148773

Sähkönumero

5261486

Toimittajan tuotenumero

70004823

Tukkuerä

9

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Sisähalkaisija:

160 mm

Ulkohalkaisija:

180 mm

Väri:

musta

Materiaalin laatu:

PE

Kiilloitettu pinta:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Kumitiiviste:

ei

Rocky PE jatkoliitin 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen,väri musta. Jatkoliittimessä ei ole lukitusta, tarvittaessa työaikaisenlukituksen pystyy tekemään muhvin pitkän rakenteen ansiosta putkilinjansuuntaisella kiilalla tai ruuvilla. Pu

Rocky PE jatkoliitin 75, 90, 110, 125, 140 ja 160mm putkien jatkamiseen, väri musta. Jatkoliittimessä ei ole lukitusta, tarvittaessa työaikaisen lukituksen pystyy tekemään muhvin pitkän rakenteen ansiosta putkilinjan suuntaisella kiilalla tai ruuvilla. Putkiston käyttötarpeen mukaan sisäpinnan sileyden varmistamiseksi kannattaa liitettäviin putkiin tehdä sisäviiste.

PIPELIFE -tuote

Tutustu PIPELIFE-sarjaan