ENSTO - Valokuituvalaisin - AVD5 IP64 LED 1x3W 12xFIB XL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Valokuituvalaisin - AVD5 IP64 LED 1x3W 12xFIB XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Valokuitujen kokonaismäärä:

12

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 3 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 12

  • Soveltuu lampputyypille - LED, kiinteä

  • Soveltuu tarkastusvaloksi - ei

  • Sisältää lampun - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389012569

Sähkönumero

4103563

Toimittajan tuotenumero

AVD5.13L/12.3

Tukkuerä

12

Projektorin teho:

3 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

12

Soveltuu lampputyypille:

LED, kiinteä

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Sisältää värikiekon:

ei

Valokuituvalaisin AVD5.13L/12.3 3W, 120lm, 3000K, Optiikka: 12-kuituinen, Ohjattavuus: on/off, SL II, IP64/65, L70B50 50000h, Ketjut



AVD5 on monikäyttöinen yhdistelmävalaisin sisä- ja ulkotiloihin sekä saunoihin. Perusvalaisimen lisäksi saatavana 6-, 9- ja 12-kuituiset valokuitu- ja yhdistelmävalaisimet. Pinta-asennuksessa IP65, uppoasennuksessa IP65. Värilämpötila 3000K.