FABER KABEL - Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 600 5x35

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
FABER KABEL - Ohjauskaapeli - YSLY-JZ 600 5x35

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot70 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm²

Johtimien määrä:

5

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 35 mm²

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Eca

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004372173

Sähkönumero

0437217

Toimittajan tuotenumero

6012642

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

35 mm²

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Johdinmateriaali:

kupari

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

musta

Ohjauskaapeli PVC, YSLY-JZ 600 5x35 Musta Eca 0,6/1kV kela 500m

Mittaus- ja syöttökaapelina sekä teollisuuden ohjaus- ja valvontakaapelina.