Etusivu

CARIITTI - Linssi - KRISTALLILAJITELMA KR (6-0S)

Cariitti Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

kromi

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi

  • Avauskulma - 180 °

  • Väri - kromi

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041911717

Sähkönumero

4191171

Toimittajan tuotenumero

1532621

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

linssi

Avauskulma:

180 °

Väri:

kromi

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

lasi

Halkaisija:

18 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

47 mm

KRISTALLILAJITELMA KROMI 6-OSAINEN. SISÄLTÄÄ 2 KPL CR-12, 2 KPL CR-16 JA2 KPL CR-31 KRISTALLEJA KROMIKAULUKSELLA. VALAISTAAN JOKO KUIDUILLA TAILEDEILLÄ (ESIM. 4191153/4191155).