UTU - Monimittarikeskus FE - mirri160/325.09A 160A IP20 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mittariristikkojen määrä:

9
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Nimellisvirta:

160 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 9

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Materiaali - teräs

  • Nimellisvirta - 160 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

579 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410033314526

Sähkönumero

3331452

Toimittajan tuotenumero

MIRRI160-325.09A

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

9

Asennustapa:

pinta-asennus

Kenttien lukumäärä:

1

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

160 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Moduulirivien määrä:

3

Leveys:

600 mm

Korkeus:

2024 mm

Syvyys:

100 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Väri:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Monimittarikeskus IP20. Pinta-asennukseen. pääkytkin 160A. Yhdeksänmittaripaikkaa. Syöttö alhaalta ja lähdöt ylhäältä. Lisävarusteena ovi3331697.

Monimittarikeskus IP20. Pinta-asennukseen, pääkytkin 160A. Yhdeksän mittaripaikkaa. Syöttö alhaalta ja lähdöt ylhäältä. Lisävarusteena ovi 3331697.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan