Etusivu

UTU - Monimittarikeskus FE - mirri125/325.06Y 125A IP20 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mittariristikkojen määrä:

6

Nimellisvirta:

125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot160 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 6

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Materiaali - teräs

  • Nimellisvirta - 125 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

526 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410033314427

Sähkönumero

3331442

Toimittajan tuotenumero

MIRRI125-325.06Y

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

6

Asennustapa:

pinta-asennus

Kenttien lukumäärä:

1

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

125 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Moduulirivien määrä:

3

Leveys:

400 mm

Korkeus:

2024 mm

Syvyys:

100 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Väri:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Monimittarikeskus IP20. Pinta-asennukseen. pääkytkin 125A. Kuusimittaripaikkaa. Syöttö ylhäältä ja lähdöt alhaalta. Lisävarusteena ovi3331695. Monimittarikeskus IP20. Pinta-asennukseen, pääkytkin 125A. Kuusi mittaripaikkaa. Syöttö ylhäältä ja lähdöt alhaalta. Lisävarusteena ovi 3331695.