UTU - Monimittarikeskus FE - mirri325.08A 125A IP20 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Mittariristikkojen määrä:

8
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9

Nimellisvirta:

125 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot250 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 8

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Materiaali - teräs

  • Nimellisvirta - 125 A

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

526 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410033314649

Sähkönumero

3331464

Toimittajan tuotenumero

MIRRI325.08A-125A

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

8

Asennustapa:

pinta-asennus

Kenttien lukumäärä:

1

Materiaali:

teräs

Nimellisvirta:

125 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Moduulirivien määrä:

4

Leveys:

400 mm

Korkeus:

2024 mm

Syvyys:

100 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Väri:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Monimittarikeskus IP20 (lisäosa). Pinta-asennukseen. ilman pääkytkintä.Nimellisvirta 125A. Kahdeksan mittaripaikkaa. Syöttö alhaalta ja lähdötylhäältä. Lisävarusteena ovi 3331695. Monimittarikeskus IP20 (lisäosa). Pinta-asennukseen, ilman pääkytkintä. Nimellisvirta 125A. Kahdeksan mittaripaikkaa. Syöttö alhaalta ja lähdöt ylhäältä. Lisävarusteena ovi 3331695.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan