SG ARMATUREN - Pihapiirivalaisin - HOVDEN MAXI häikäisysuoja

SG Armaturen Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Halkaisija:

93 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kansi

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - antrasiitti

  • Pituus - 93 mm

  • Leveys - 93 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7021986300291

Sähkönumero

4522778

Toimittajan tuotenumero

630029

Tukkuerä

32

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kansi

Materiaali:

alumiini

Väri:

antrasiitti

Pituus:

93 mm

Leveys:

93 mm

Korkeus:

80 mm

Halkaisija:

93 mm

Häikäisysuoja. visiiri. Hovden Maxi-valaisimille

Hovden on valikoima huippuluokan puutarhakohdevalaisimia ulkovalaistusympäristöjen luomiseen. Runko on lujaa, jauhemaalattua alumiinia, jolla on 10 vuoden korroosionkestävyystakuu. Hovdenissa on integroitu LED-valonlähde. Mukana on asennussanka, joka voidaan kiinnittää seinään, maahan tai maapiikkiin. Valaisin kääntyy 360 astetta, mikä mahdollistaa joustavan asennuksen. Plug and play, mukana 2 metrin pituinen säänkestävä kaapeli ja pistotulppa. Vesitiivis IP67. Vaihehimmennettävä. Alumiiniheijastin tuottaa 15 ja 36 asteen valokeilan kohdevalaisuun tai yleisvalaisuun. Häikäisynenestosuojia on saatavana.

SG ARMATUREN -tuote

Tutustu SG ARMATUREN-sarjaan