WAGO - Rasialiitin 221-682 - 2-Nap,Atex Ex 2 G/zone1,2 50kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0.5...6 mm²Tärkeimmät tuotetiedot
Kaapelin halkaisija - 0.5...6 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle - kyllä
Nimellisjännite - 440 V
Nimellisvirta - 37 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055143860390
Sähkönumero
1976062
Toimittajan tuotenumero
221-682
Tukkuerä
500
Kaapelin halkaisija:
0.5...6 mm
Sopii hienosäikeiselle johtimelle:
kyllä
Nimellisjännite:
440 V
Nimellisvirta:
37 A
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Sopii monisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Yksilankaisen/monisäikeisen johtimen pinta-ala:
0.5...6 mm²
Läpinäkyvä:
kyllä
Hienosäikeiselle johtimelle pääteholkilla:
0.5...6 mm²
Nimellinen poikkileikkaus (asennuspuoli):
0.5...6 mm²
Kiinnityskohtien lukumäärä (asennuspuoli):
2
VIPU-WAGO:n EX-versio 6 mm2 versio
- Soveltuu käytettäväksi ATEx Ex II 2G /alueet 1,2
WAGOn 221-sarjan rasialiittimet tarjoavat sähköasentajille nopean, helpon ja turvallisen tavan kytkeä jäykkä, monisäikeinen tai hienosäikeinen johdin ilman työkaluja nyt myös räjähdysherkillä ATEx alueilla 1 ja 2. Uusiin EX-Vipu WAGO:hin voidaan kytkeä kaikkia johdintyyppejä, poikkipinta-alaltaan 0,5-6 mm2. EX-asennuksissa pitää käyttää DIN-kisko adapteria, että asennus on kiinteä ja täyttää EX-vaatimukset.

WAGO -tuote
Tutustu WAGO-sarjaan