HELLERMANNTYTON - Sidontaspiraali musta - SBPE9 10-100mm (30m)

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Nipun halkaisija:

10...100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - spiraaliletku

  • Nimellishalkaisija - 9 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Nipun halkaisija - 10...100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5022660548864

Sähkönumero

1370403

Toimittajan tuotenumero

161-41201

Tukkuerä

10

Malli / Tyyppi:

spiraaliletku

Nimellishalkaisija:

9 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Nipun halkaisija:

10...100 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-60...80 °C

Palonkesto-ominaisuudet:

UL94 HB mukainen

Käyttölämpötila, lyhytaikainen:

120 °C

Säikeen leveys:

12.5 mm

Seinämän paksuus:

1.4 mm

SidontaspiraaliPolyteeni, ei itsestään sammuva, käyttölämpötila: -60C... + 70C



Sidontaspiraali
Polyteeni, ei itsestään sammuva, käyttölämpötila: - 60 °C... + 70 °C