OSRAM OSRAM - LED-lamppu Vintage 1906 - 1906 GLO200 5W/818 FIL SM E27

LEDVANCE OY/ V
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lampputeho:

4...4 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5...2.5 W
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5...6.5 W

Värilämpötila-alue:

1800...1800 K
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2400...2400 K

Pituus:

290 mm

Himmennettävä:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampputeho - 4...4 W

  • Valovirta - 140...140 lm

  • Kanta - E27

  • Värilämpötila-alue - 1800...1800 K

  • Pituus - 290 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4058075269927

Sähkönumero

4731355

Toimittajan tuotenumero

4058075269927

Tukkuerä

4

Lampputeho:

4...4 W

Valovirta:

140...140 lm

Kanta:

E27

Värilämpötila-alue:

1800...1800 K

Pituus:

290 mm

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Värintoistoindeksi:

80-89

Keskimääräinen nimellispolttoikä:

15000 h

Halkaisija:

200 mm

Säteen kulma:

330...330 °

Valotehokkuus:

35 lm/W

Jännitetyyppi:

AC

Hehkulankalamppu:

kyllä

Lasin/kuvun tyyppi:

kirkas

Lamppumerkintä:

R63

Väri:

muu

Laskennallinen valovoima IEC 62612 mukaan:

140 lm

Tehokerroin:

0.5

Nimellisvirta-alue:

32...32 mA

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM6

Liiketunnistin:

ei

Kaukokäyttömahdollisuus:

ei

Energiatehokkuusluokka EU määräys 2019/2015 mukaan:

G

Valon väri EN 12464-1:

lämmin <3300 K

Kauko-ohjaus:

ei

Sytytys- ja sammutuskertojen minimimäärä:

100000

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Painotettu energiankulutus 1000 tunnissa:

4 kWh

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys Zigbee:

ei

Himmennys Bluetooth:

ei

Himmennys Wi-Fi:

ei

Fotobiologinen turvallisuus EN 62471:

RG1

IFTTT-tuki:

ei

Himmennettävä:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

OSRAM Vintage 1906© LED GLOBE 200 FIL SMOKE 12 5W/818 E27 ei-himmennettävä LED-filamenttilamppu. Lampun teho on 5W, valovirta 110lm ja värilämpötila 1800K. Sen pituus on 283mm ja halkaisija 200mm. Lampun keskimääräinen elinikä 15000 h.

Laadukkaat kullan- ja savunsävyiset OSRAM Vintage 1906 -sarjan LED-lamput ovat tyylikkäitä katseenvangitsijoita, jotka luovat kauniin himmeää ja lämmintä valoa ympärilleen. Näillä filamenttitekniikalla varustetuilla retrotyylisillä LED-lampuilla korvaa helposti perinteiset koristeelliset hehkulamput. Nostalgisen muotoilunsa ansiosta Vintage 1906 -lamput soveltuu ihanteellisesti sisustuskohteisiin.

OSRAM Vintage 1906 LED-lamppujen keskimääräinen elinikä on 15 000 tuntia, ne ovat suunniteltu käytettäväksi -20°C...+40°C lämpötilassa ja niille myönnetään kolmen vuoden tuotetakuu.

OSRAM OSRAM -tuote

Tutustu OSRAM OSRAM-sarjaan