LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - SPIRAL 540 P 5G2,5/1200

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Nimellisjännite U0 - 450 V

  • Johtimien määrä - 5

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 13.4 mm

  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - -30...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

5 484 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773331653

Sähkönumero

0449752

Toimittajan tuotenumero

71220165

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisjännite U0:

450 V

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

13.4 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...50 °C

Nimellisjännite U:

750 V

Suojajohdin:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 5G2,5/1200

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan