LAPP AUTOMAATIO - Ohjauskaapeli ÖLFLEX - SPIRAL 540 P 3G1/1500

Lapp Automaatio Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Johtimien määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1 mm²

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johtimien määrä - 3

  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin) - 7.4 mm

  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä - -30...50 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 698 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4044773329414

Sähkönumero

0449769

Toimittajan tuotenumero

73220130

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Nimellisjännite U0:

300 V

Johtimien määrä:

3

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.4 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-30...50 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...50 °C

Nimellisjännite U:

500 V

Suojajohdin:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ÖLFLEX SPIRAL 540 P 3G1/1500

LAPP AUTOMAATIO -tuote

Tutustu LAPP AUTOMAATIO-sarjaan