TELEVES - Antennikaapeli - RG6T A luokka PE MU Fca K250

Finnsat Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pakkauksen sisältö:

250 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäjohtimen halkaisija - 1.13 mm

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Suojakerrosten lukumäärä - 2

  • Sisäjohtimen luokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Ulkovaipan väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 250 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8424450166291

Sähkönumero

0226227

Toimittajan tuotenumero

RG6T-250PE-FCA

Tukkuerä

250

Sisäjohtimen halkaisija:

1.13 mm

Ulkovaipan materiaali:

muu

Suojakerrosten lukumäärä:

2

Sisäjohtimen luokka:

luokka 1 = yksilankainen

Ulkovaipan väri:

musta

Nimellisimpedanssi:

75 Ohm

Sisäjohtimen materiaali:

kupari

Sisäjohtimen pintakäsittely:

paljas

Ulkojohtimen materiaali:

alumiini

Ulkojohtimen tyyppi:

folio + punos

Ulkojohtimen pintakäsittely:

tinattu

Ulkojohtimen halkaisija:

4.7 mm

Välijohde:

PE-vaahto

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Maakaapeli:

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

6.6 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

35 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

35 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

35 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...60 °C

Käyttölämpötila kiinteä:

-15...60 °C

Pariliitäntäinen koaksiaalikaapeli:

ei

2-ytiminen koaksiaalikaapeli (twinax):

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Pakkauksen sisältö:

250 m

RG6T (212502) ulkokaapeli 75ohm musta PE Fca Cu 250m keloissa,suojausluokka A

RG6T-250PE-Fca (212502) on ammattikäyttöön ulkoasennukseen tarkoitettu antennikaapeli.

Jakeluverkkoja kuormitetaan nykyään lisääntyvillä häiriösignaaleilla, jotka aiheutuvat LTE-, 3G-, 4G- verkoista. Koaksiaalikaapeleilta tämä vaatii korkeata suojausvaimennusta. Suojausluokka A.

Tekniset tiedot
  • Kela koko 250m
  • Väri musta
  • CPR luokitus Fca
  • Suojausluokka A
  • Sisäjohdin 1,13 Ø mm, kupari
  • Eriste 4,70 Ø mm, PEE + Al/polyester/Al
  • Punos Alumiini
  • Ulkohalkaisija 6,60 Ø mm
  • Päällysvaippa PE
  • Impedanssi 75 Ohm
  • Kapasitanssi 52 pF/m
  • Nopeuskerroin 83 (%)
  • Minimi taivutus 33mm