HELLERMANNTYTON - Sähköteippi vinyyli -18C - HTAPE FLEX1000+ C 19x20 VIHREÄ

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 19 mm

  • Materiaali - PVC

  • Väri - vihreä

  • Eristävä - kyllä

  • Kaksipuoleinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026548623

Sähkönumero

6017858

Toimittajan tuotenumero

710-10606

Tukkuerä

1

Leveys:

19 mm

Materiaali:

PVC

Väri:

vihreä

Eristävä:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Pituus:

20 m

Paksuus:

0.18 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-18...105 °C

Itsekiinnittyvä/-sulautuva:

ei

Sopii suurjännitteelle:

ei

Vulkanoituva:

ei

Kylmän sään PVC-sähköteippi, vihreä. 19mm x 20m. Teipin paksuus 0,18mm.Toimitetaan säilytyskotelossa. Alin asennuslämpötila -18 C. Kestääerinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta. Itsestään sammuva.Eristämiseen pj kohteissa 1 kV asti.

HTAPE-FLEX1000+
HTAPE-FLEX1000+
  • Kylmän sään PVC-sähköteippi, paksuus 0,18 mm
  • Erinomainen asennettavuus, muotoutuvuus ja tarttuvuus
  • Soveltuu värimerkintään, mekaaniseen suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kV saakka
  • Itsestään sammuva
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Kestää erinomaisesti mekaanista rasitusta ja kosteutta
  • Alin asennuslämpötila -18° C
  • Toimitetaan muovisessa säilytyskotelossa

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan