HELLERMANNTYTON - Sähköteippi vinyyli -10C - HTAPE FLEX1515X10 VÄRIMIX

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

10 m
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 15 mm

  • Materiaali - PVC

  • Väri - monivärinen

  • Eristävä - kyllä

  • Kaksipuoleinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026448169

Sähkönumero

6017832

Toimittajan tuotenumero

710-00146

Tukkuerä

1

Leveys:

15 mm

Materiaali:

PVC

Väri:

monivärinen

Eristävä:

kyllä

Kaksipuoleinen:

ei

Pituus:

10 m

Paksuus:

0.15 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Jälkivalaiseva:

ei

Itsestäänsammuva:

kyllä

Käyttölämpötila-alue:

-10...90 °C

Itsekiinnittyvä/-sulautuva:

ei

Sopii suurjännitteelle:

ei

Vulkanoituva:

ei

Magneettinen:

ei

Käsin revittävissä:

kyllä

PVC-sähköteippi yleiskäyttöön, värilajitelma, 15mm x 10m. Teipin paksuus0.15 mm. Käyttölämpötila-alue -10 C - +90 C. Soveltuu värimerk., mek.suojaamiseen ja sähköiseen eristämiseen pienjännitekäyttökohteissa 1 kVsaakka. Itsestään sammuva (EC 60454-2).

HTAPE-FLEX15-15X10 MIX
Punainen (RD), Harmaa (GY), Keltainen (YE), Vihreä (GN), Sininen (BU), Oranssi (OG), Valkoinen (WH), Ruskea (BN), Musta (BK), Kelta-Vihreä (GNYE)

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan