LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 20 - 2B/20 XXL

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

20...20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16...16 mm

Naulan pituus:

20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 20...20 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - kyllä

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 600 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438501523

Sähkönumero

1300034

Toimittajan tuotenumero

750152

Tukkuerä

600

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

20...20 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

kyllä

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

sinkki

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

20 mm

Aukon leveys:

20 mm

Aukon korkeus:

20 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

20 mm

Sähkösinkitty 2-jalkainen kiinnike kaapeleiden ja suojaputkienkiinnittämiseen. Halkaisija 20mm. Jalkojen pituus 20mm. Kiinnike lyödäänvasaralla kiinni alustaan. XXL pakkaus sisältää 600 kpl kiinnikettä

Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnike lyödään kiinni vasaraa käyttäen.
  • Kiinnikkeen koko 20 mm
  • Jalan pituus 20mm
  • Pakkauskoko 600 kpl

LETTI -tuote

Tutustu LETTI-sarjaan