ABB - Kaapelijakokaappi, asen.lev. - NC350-C-SE-M

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaapelijakokaappi, asen.lev. - NC350-C-SE-M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

350 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 350 mm

  • Korkeus - 1200 mm

  • Syvyys - 260 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

181 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331980000937

Sähkönumero

5411064

Toimittajan tuotenumero

2CGD000585A1132

Tukkuerä

9

Väri:

harmaa

Materiaali:

teräs

Leveys:

350 mm

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

260 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP34

Asennuslevyllä:

kyllä

Irrallinen:

kyllä

Yhteenkytkettävissä:

kyllä

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

kyllä

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

RAL-numero:

7015

Kulmamalli:

ei

Tilapäisasennus:

ei

Seinäasennus:

ei

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Jakokaappi asennuslevyllä, reikien väli 38mm x 38mm. IP34D. RAL7015.Leveys 350mm.

Jakokaappi varustettuna asennuslevyllä, leveys 350 mm. Vaäri RAL 7015.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan