ABB - Kaapelijakokaappi, kiskostoll. - NC350-C-SE-Z6

ABB Smart Power
KopioiKopioi
ABB - Kaapelijakokaappi, kiskostoll. - NC350-C-SE-Z6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

350 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 630 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Kaapin IP-luokka - muu

  • Materiaali - alumiini

  • Leveys - 350 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 9 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331980001095

Sähkönumero

5411067

Toimittajan tuotenumero

2CGD000585A3132

Tukkuerä

9

Nimellisvirta:

630 A

Napojen lukumäärä:

4

Kaapin IP-luokka:

muu

Materiaali:

alumiini

Leveys:

350 mm

Korkeus:

1200 mm

Syvyys:

260 mm

Nimellisjännite:

400 V

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7015

Kiskolla:

kyllä

Kiskon IP-luokka:

IP20

Sisältää liittimet:

ei

Maadoituksella:

ei

Jalustalla:

kyllä

Sisältää lattialevyn:

ei

Asennuslevyllä:

ei

Jakokaappi Z-kiskostolla, 630 A. Kaapin leveys 350 mm. Vapaa kiskotila261 mm. Väri RAL 7015.

Jakokaappi Z-kiskostolla, 630 A. Kaapin leveys 350 mm. Vapaa kiskotila 261 mm. Väri RAL 7015.

ABB -tuote

Tutustu ABB-sarjaan