OUNEVA - Nollakisko N/PE - VI05-0179 K2 186 5x5 2x16/22x6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi - ilman suojakantta
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle - 48
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille - 44
Kosketuskiskon materiaali - kupari
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019142556
Sähkönumero
1914255
Toimittajan tuotenumero
VI05-0179
Tukkuerä
8
Rakennetyyppi:
modulaarinen rakenne
Malli / Tyyppi:
ilman suojakantta
Liityntöjen määrä pyöröjohtimelle:
48
Liityntöjen määrä 6 mm² kiinteille johtimille:
44
Kosketuskiskon materiaali:
kupari
Leveys:
46 mm
Eristin:
ei
Pituus:
186 mm
Korkeus:
44 mm
Liitinkiskon pintakäsittely:
käsittelemätön
Liityntöjen määrä 16 mm² kiinteille johtimille:
4
Liittimen materiaali:
teräs
Liittimen pintakäsittely:
käsittelemätön
N/PE-kiskojen käyttökohteita ovat keskuksien ja kojeistojen nolla- ja suojamaadoitukset. Kiskostot asennetaan ruuvilla tai DIN-kiskoon. Lisävarusteina saatavilla myös kosketussuoja (OD02-0731) ja merkintätuki (OD02-0736).