WAGO - Asennuskaapeli - Lattakaapeli 5x16mm2, HF B2ca

WAGO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Nimellisjännite U0 - 690 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Cca

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4045454006372

Sähkönumero

0439009

Toimittajan tuotenumero

897-1652

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Nimellisjännite U0:

690 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

1000 V

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Parikertaus:

ei

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

litteä

Johdintunniste:

väri

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Kiertymisenkestävä:

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Pakkasenkestävä (EN 60811-504+505+506):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

49 mm

Kaapelin korkeus (noin):

11 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Lattakaapeli 5x16mm2, HF Cca



Hybridi- ja sähköautojen latauslaitteiden sähkönsyöttöön

Lattakaapelijärjestelmän edut:
- Kustannusten selkeä jako
- Järjestelmä on nopea rakentaa
- Omat parkkipaikat säilyvät
- Latauslaitteita on helppo lisätä jälkikäteen

WAGO -tuote

Tutustu WAGO-sarjaan