VOHEK - Työmaan alakeskus - TAKP Midi 32.118 IP44

Vohek Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellisvirta:

32 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

1

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - työmaakeskus

  • Nimellisvirta - 32 A

  • Ottoteho - 0 kVA

  • Mittariristikkokenttien määrä - 0

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410034344775

Sähkönumero

3434477

Toimittajan tuotenumero

TAKP MIDI 32.118

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

työmaakeskus

Nimellisvirta:

32 A

Ottoteho:

0 kVA

Mittariristikkokenttien määrä:

0

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Mitoitusjännite:

400 V

Leveys:

320 mm

Korkeus:

410 mm

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

1

CEE-pistorasioiden 16 A / 24 V / 2-napainen määrä:

0

CEE-pistorasioiden 16 A / 230 V / 2-napainen + maadoitus -määrä:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

1

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 230 V / 5-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 3-napainen + maadoitus:

0

CEE-pistorasioiden 63 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 32 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 4-napainen määrä:

0

Pääkytkimen nimellisvirta:

0 A

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 64 A / 230 V / 4-napainen:

0

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 125 A / 230 V / 4-napainen:

0

CEE-pistorasioiden 125 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

8

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23:

0

Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25:

0

Pääkytkin:

ei ole

Pääkytkimen napojen määrä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

5

Vikavirran tyyppi:

A

Vikavirtasuojakytkinten 10 mA määrä:

0

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

1

Maadoituskytkimien määrä 100 mA:

0

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Hätäkatkaisin:

ei

Syvyys:

110 mm

Soveltuu IEC/EN 61439-4:n mukaisesti.:

kyllä

Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E):

0

32A alakeskus. syöttö 32A kojevastakkeeseen. 1x32A. 1x16Avoimapistorasia. 4x Schukopistorasia. 40A/30mA vikavirtasuojaus. IP44.

Pieni kannettava keskus usealla 1-vaihepistorasialla pienemmille rakennustyömaille, remontteihin, laajennustöihin jne. Kaikki pistorasiat on suojattu 30 mA:n vikavirtasuojilla.

Valmistettu iskunkestävästä kestomuovista Itsestään sulkeutuva sulakkeiden suojakansi kirkasta muovia. Varustettu kantokahvalla ja kiinnitysrei'illä. Pistorasiat on suojattu C-ominaiskäyrän suojakatkaisimilla.

Kaikki Vohek -keskukset valmistetaan Suomessa.

  • Tulo 5-nap/400V 16A kojevastake 1 kpl
  • Lähtö 2-nap/230V Schuko Tyyppi F 8 kpl
  • Lähtö 5-pol/400V 16A voimapistorasia 1 kpl
  • Lähtö 5-pol/400V 32A voimapistorasia 1 kpl
  • Vikavirtakytkin 30mA 1 kpl
  • Paino 4,0 kg
  • Oikosulkukestävyys lcc 6 kA
  • Suojausluokka IP44

VOHEK -tuote

Tutustu VOHEK-sarjaan