HELLERMANNTYTON - Värimerkintäteippi HelaTape - HTAPE-TEX 19x50 HAR

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 19 mm

  • Materiaali - muu

  • Väri - harmaa

  • Eristävä - ei

  • Kaksipuoleinen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026403922

Sähkönumero

6017891

Toimittajan tuotenumero

712-00506

Tukkuerä

1

Leveys:

19 mm

Materiaali:

muu

Väri:

harmaa

Eristävä:

ei

Kaksipuoleinen:

ei

Pituus:

50 m

Paksuus:

0.31 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Itsestäänsammuva:

ei

Käyttölämpötila-alue:

-30...80 °C

Itsekiinnittyvä/-sulautuva:

ei

Sopii suurjännitteelle:

ei

Vulkanoituva:

ei

Kangasteippi, 19mmx50m, harmaa. Kangasteipit (Gaffateipit) ovat erittäinkestäviä ja soveltuvat korjaamiseen, sidontaan ja merkintään monissa erikäyttökohteissa, esim. esiintymislavoilla, näytöksissä jamessuilla. Laadukas liima ei jätä jäämiä teippiä.



Kangasteipit (Gaffateipit) ovat erittäin kestäviä ja soveltuvat korjaamiseen, sidontaan ja merkintään monissa eri käyttökohteissa, esim. esiintymislavoilla, näytöksissä ja messuilla. Laadukas liima ei jätä jäämiä teippiä poistettaessa

  • Erittäin kestävä ja repeytymätön pituussuunnassa
  • Paksuus 0,31 mm
  • Helppo repäistä poikittaissuunnassa
  • Ohjelmassa useita eri värejä
  • Teipissä on kirjoituskelpoinen ja kiiltämätön mattapinta
  • Soveltuu moniin käyttötarkoituksiin mm. kiinnitykseen, niputukseen ja merkintään
  • Laadukas liima ei jätä jäämiä teippiä poistettaessa
  • Soveltuu erityisesti eri käyttökohteisiin esiintymislavoilla, näytöksissä ja messuilla

HELLERMANNTYTON -tuote

Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan