ELKO - Ajastin ELKO Plus - Painikeajastin 10A 1-nap MUS

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aika-asetus - 5...480 min

  • Kokoonpano - peruselementti kokopeitelevyllä

  • Malli / Tyyppi - elektroninen

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7020160700216

Sähkönumero

2610085

Toimittajan tuotenumero

EKO07002

Tukkuerä

5

Aika-asetus:

5...480 min

Kokoonpano:

peruselementti kokopeitelevyllä

Malli / Tyyppi:

elektroninen

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

musta

Moduulien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Puolijohdelähdöllä:

ei

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Halogeeniton:

kyllä

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

230 V

Nimellisvirta:

10 A

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Energiankulutus:

2200 W

ELKO Plus Painikeajastin 10A 1-napainen musta

Elektroninen 10A ajastin painikkeella, jonka viivettä voidaan säätää välillä 5min...8h (oletusarvona 5min). LED-valo kertoo, kun ajastin on aktiivinen.

  • Tuotteessa on sisäänrakennettu painike, mutta myös mahdollisuus ohjata ulkoisella painikkeella
  • Vaatii nollajohtimen, ruuviliittimet
  • Pinta-asennus 35mm pintakoteloon
  • Sopii kuiviin tiloihin (IP20)

ELKO -tuote

Tutustu ELKO-sarjaan