ELKO - Keskiölevy ELKO RS16 - L3033/3034 Iso nuppi + keskiö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - himmennin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7020160911100
Sähkönumero
2610175
Toimittajan tuotenumero
EKO09111
Tukkuerä
100
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
himmennin
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
56 mm
Korkeus:
56 mm
Malli / Tyyppi:
sarja/lajitelma
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9010
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
ELKO RS16 säädin
- Valojen himmennin
- Iso nuppi + keskiö
- Nupin halkaisija 50 mm
- Halogeenivapaa
- Valkoinen
ELKO -tuote
Tutustu ELKO-sarjaan