EUPEN - Asennuskaapeli FRHF - Pyrocontrol 27X1,5 RE 500V K500

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi
EUPEN - Asennuskaapeli FRHF - Pyrocontrol 27X1,5 RE 500V K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²

Johtimien määrä:

27

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Nimellisjännite U0 - 0 V

  • Nimellisjännite U - 500 V

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Johtimien määrä - 27

Pakkaus ja ehdot

  • 1500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5413260652219

Sähkönumero

0465098

Toimittajan tuotenumero

6008733

Tukkuerä

500

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Nimellisjännite U0:

0 V

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

27

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johdinmateriaali:

kupari

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

23 mm

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen halkaisija:

1.38 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Ulkovaipan väri:

oranssi

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

825 kg/km

Palonkestävä asennuskaapeli FRHF, Pyrocontrol 27x1,5RE Oranssi EN50362 300/500V Kela 500m

PROPERTIES :- Flame-retardant acc. to EN 60332-1-2- Fire-retardant acc. to EN 60332-3-24- Smoke density acc. to EN 61034-1- Acidity of combustion gases acc. to EN 50267-2-3- Intrinsic circuit integrity acc. to EN 50200 / 50362- Admissible conductor temperature: 90 °C- Min. laying temperature: -5 °C- Min. admissible bending radius: 12 x D

EUPEN -tuote

Tutustu EUPEN-sarjaan