PCE - Pistotulppa Taurus - 0511-SR 16A 250V IP54

Oy Hedtec Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Malli / Tyyppi:

Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9003399465369

Sähkönumero

2423989

Toimittajan tuotenumero

0511-SR

Tukkuerä

30

Malli / Tyyppi:

Tulppa CEE 7/4 (Tyyppiä F)

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Napojen lukumäärä:

3

Nimellisvirta:

16 A

Väri:

musta

Materiaali:

kumi

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pistokkeen kulma:

suora

Liitäntätapa:

ruuviliitos

Nimellisjännite:

250 V

Suojamaadoitus:

maadoituskynnet

PCE 0511-sr Schukopistotulppa Taurus2 16A IP54, kumi/pa

PCE -tuote

Tutustu PCE-sarjaan