Etusivu

HAGER - Peitelevy - 1os. LED-valomod. betoni

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotantrasiitti
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Materiaalin laatu:

muu
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotalumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkestomuovi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotliuske
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - kivi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 95.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334502364

Sähkönumero

2115489

Toimittajan tuotenumero

10116120

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

kivi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

95.2 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

95.2 mm

Syvyys:

9.8 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

muu

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7023

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Upotusleveys:

52 mm

Upotuskorkeus:

52 mm

Asennusaukon koko:

0 mm

Peitelevy 1-osainen Q.7 LED-valotoiminolle LED-valomoduulin kanssa,betoni harmaa

Peitelevy valaistava hakuvalolle tai tunnelmavalaistukseen, pysty- ja vaaka-asennukseen. Päätuotesarja: Berker Q.7 Väri: harmaa, betoni strukturoitu Tekninen rakenne: 1-osainen Materiaali: betoni