HAGER - Peitelevy R.3 - 1os. ohutr. An-Al

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

alumiini
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Yksikköjen määrä:

1

Pintamateriaali:

matta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Materiaali - metalli

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334502647

Sähkönumero

2115490

Toimittajan tuotenumero

10112674

Tukkuerä

1

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

1

Materiaali:

metalli

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

90 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

7.5 mm

Vaakayksiköiden määrä:

1

Pysty-yksiköiden määrä:

1

Vaakamoduulien määrä:

0

Pystymoduulien määrä:

0

Materiaalin laatu:

alumiini

Pinnan suojaus:

anodisoitu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9006

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Asennusaukon koko:

58.8 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy 1-osainen, ohutrakenteinen, R.8, alumiini Peitelevy pysty- ja vaaka-asennukseen. Käytettäväksi R.x sarjan keskiölevyjen ja kojerasian 18720010 kanssa. Materiaali: alumiini ja muovi, thermoplast-muovi, vaikesti murrettava, halogeeniton.

Päätuotesarja: Berker R.8
Väri: alumiini matta
Tekninen rakenne: 1-osainen
Materiaali: alumiini

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan