Etusivu

ELPRESS - Kaapelikenkä Cu 2 lapareikää - KRF240A-12X2-40

Enkom Active Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nimellispoikkipinta-ala:

240 mm²

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Laipanmuoto - rengaskärki

  • Liitäntäkulma - 180° (vaaka)

  • Nimellispoikkipinta-ala - 240 mm²

  • Pultin koko (M) - 12

  • Eristetty - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7393487044548

Sähkönumero

5204895

Toimittajan tuotenumero

7301-240800

Tukkuerä

10

Laipanmuoto:

rengaskärki

Liitäntäkulma:

180° (vaaka)

Nimellispoikkipinta-ala:

240 mm²

Pultin koko (M):

12

Eristetty:

ei

Materiaali:

kupari

Kiinnitysreikien lukumäärä:

2

Ohut laippamalli:

ei

Tarkistusaukolla:

kyllä

Pinnan suojaus:

tinattu

AWG:

500 kcmil

Elpress putkikaapelikenkä Cu, puristettava, kahdella lapareiällä

Putkikaapelikengät kahdella reiällä. Kokoluokissa: 35 - 400 mm² KRF-sarjaa

  • Tiedot: Cu 99,95%, tinattu Cu/Sn.
  • Tarkastusreikä, monisäikeiselle (luokan 5 ja 6) ja harvasäikeiselle (luokan 2) Cu-johtimelle.
  • UL-hyväksytyt (KRF 35-400 mm²).
  • DNV-hyväksytyt (*-merkityt).

Esimerkki levyn merkinnästä: 70 10F (Elpressin logo on merkinnässä) 70 = mm² 10 = reikä M10:lle F = tyyppi KRF, harva- ja monisäikeinen johdin