MP BOLAGEN - Porttikannatin - MP-056Z Porttikannatin,600mm

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Porttikannatin - MP-056Z Porttikannatin,600mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 35 mm

  • Korkeus - 14 mm

  • Malli / Tyyppi - puristuskonsoli

  • Materiaali - teräs

  • Leveys - 700 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269325680

Sähkönumero

1467831

Toimittajan tuotenumero

MP-056Z

Tukkuerä

10

Pituus:

35 mm

Korkeus:

14 mm

Malli / Tyyppi:

puristuskonsoli

Materiaali:

teräs

Leveys:

700 mm

Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:

600...600 mm

Pinnan suojaus:

kuumasinkitty

Kulma:

90...90 °

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

kyllä

Väri:

sinkki

Materiaalin laatu:

muu

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Profiilia käytetään porttikannatuksen tekemiseen kierretankoasennuksessa. Materiaali 60 µm kastosinkittyä terästä. Soveltuu vaativiin olosuhteisiin.

Porttikannatus rakennetaan kannatusprofiilin ja 10 mm:n kierretankojen avulla. Tikashylly kiinnitetään porttikannakkeeseen yleiskiinnikkeellä MP-731Z4 ja ruuvisarjalla MP-937Z.

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan