RITTAL - Riviliitinkot. 300x150x80 RST - 1561000 Asennuskotelo

Rittal Oy
KopioiKopioi
RITTAL - Riviliitinkot. 300x150x80 RST - 1561000 Asennuskotelo

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot800 mm

Korkeus:

150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Syvyys:

80 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - muu

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 150 mm

  • Syvyys - 80 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

48 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4028177919181

Sähkönumero

3465227

Toimittajan tuotenumero

1561000

Tukkuerä

1

Väri:

muu

Materiaali:

ruostumaton teräs

Leveys:

300 mm

Korkeus:

150 mm

Syvyys:

80 mm

Materiaalin laatu:

muu

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Asennuslevyllä:

ei

Ovien lukumäärä:

1

Ikkunallisella ovella:

ei

Viistokatto:

ei

Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:

ei

Pylväskiinnitys:

ei

Pintamateriaali:

muu

Uppoasennukseen:

ei

Lukkojen lukumäärä:

1

Sopii metriseen järjestelmään:

ei

Tuulettavalla ovella:

ei

EMC-versio:

ei

Takaovella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Riviliitinkotelo 300x150x80 IP66/NEMA4X

RITTAL -tuote

Tutustu RITTAL-sarjaan