LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 7-R KIPSI P

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

7...7 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 7...7 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438500908

Sähkönumero

1300100

Toimittajan tuotenumero

750090

Tukkuerä

10000

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

7...7 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

muu

Naulan pituus:

12 mm

Aukon leveys:

7 mm

Aukon korkeus:

7 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

11 mm

Valkoisella muovilla päällystetty sähkösinkitty 1-jalkainen kiinnikekaapeleiden kiinnittämiseen suoraan kipsilevyyn. Halkaisija 7mm. Muovikestää useimpia alkaalisia aineita ja liuottimia. Kiinnike lyödääntyökalulla kiinni alustaan.

Karkaistusta teräksestä valmistettu kiinnike on suunniteltu kaikkien tavallisimpien asennuskaapeleiden kiinnitykseen. Kiinnikettä voidaan käyttää useimmissa olosuhteissa, myös ulkona, kosteissa tiloissa ja esimerkiksi navetoissa. Kiinnikkeet soveltuvat myös halogeenvapaisiin asennuksiin. Hyvän korroosionkestävyyden saavuttamiseksi kiinnike on sähkösinkitty. Kiinnikkeessä on valkoinen muovipinnoite joka sekä parantaa korroosionkestävyyttä että näyttää siistiltä sisäasennuksissa.

Yksijalkaiset Letti kipsilevykiinnikkeitä käytetään kaapeleiden kiinnittämiseen paikoissa joissa ei ole puuta kipsilevyn takana. Kiinnike lyödään suoraan kinni kipsilevyyn. Kiinnike asennetaan lyöntityökalulla kiinni alustaan. Tämän koon kiinnike asennetaan Letti 8 lyöntityökalulla (S-13 064 69).
  • Kiinnikkeen koko 7 mm
  • Pakkauskoko 200 kpl
  • Väri valkoinen

LETTI -tuote

Tutustu LETTI-sarjaan