LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 10-R-25PM kasettikiinnike

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

10...10 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7...7 mm

Naulan pituus:

25 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 10...10 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438501240

Sähkönumero

1300616

Toimittajan tuotenumero

750124

Tukkuerä

5000

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

10...10 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

naula

Naulan pituus:

25 mm

Aukon leveys:

10 mm

Aukon korkeus:

10 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

25 mm

1-jalkainen valkoinen kiinnike kasetissa. Kiinnikkeen halkaisija 10mm,jalan pituus 25mm. Kasetissa on 25 kpl kiinnikettä. Pakkauksessa 6 kpl25 kiinnikeen kasetteja. Letti kiinnikkeet kasetissa sopivat Letti kasettityökaluun S-64 249 00 ja Letti Autohammer työkaluun (S-64 249 03). Kasetissa on 25 kpl kiinnikettä ja pakkauksessa on 5 kasettia = 100 kpl kiinnikettä. Työkaluun ladataan kasetti jossa on 25 kpl 1-jalkaista kiinnikettä. Kiinnikkeet ovat valmistettu sähkösinkitystä pellistä ja päällystetty muovilla.

  • Sopii työkaluille Letti kasettityökalu S-64 249 00 ja Letti Autohammer akkutyökalulle S-64 249 03
  • Pakkauskoko 100 kpl (5x25 kpl kasettia)
  • Kiinnikkeen koko Ø10mm, jalan pituus 25mm
  • Kiinnikkeen väri valkoinen
  • Kasettityökalua saa myös valikoimalaatikossa S-13 006 21

LETTI -tuote

Tutustu LETTI-sarjaan