LETTI - Lyöntikiinnike Letti - 8-R KIPSI PM

Norwesco Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sopii halkaisijalle:

8...8 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - pyöreä

  • Sopii halkaisijalle - 8...8 mm

  • Materiaali - teräs

  • Kaksoismalli - ei

  • Sisältää naulan - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 150 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7394438501288

Sähkönumero

1300631

Toimittajan tuotenumero

750128

Tukkuerä

7500

Muoto:

pyöreä

Sopii halkaisijalle:

8...8 mm

Materiaali:

teräs

Kaksoismalli:

ei

Sisältää naulan:

kyllä

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Väri:

valkoinen

Kiinnitystapa:

muu

Naulan pituus:

12 mm

Aukon leveys:

8 mm

Aukon korkeus:

8 mm

Putken lukitus:

ei

Karkaistu:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Sisältää ruuvin:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kiinnityssyvyys:

11 mm

1-jalkainen valkoinen kipsilevykiinnike kasetissa. Kiinnikkeenhalkaisija 8mm. Kasetissa on 25 kpl kiinnikettä. Pakkauksessa 6 kpl 25kiinnikeen kasetteja.

Letti kiinnikkeet kasetissa sopivat Letti kasettityökaluun S-64 249 00 ja Letti Autohammer työkaluun (S-64 249 03). Kasetissa on 25 kpl kiinnikettä ja pakkauksessa on 6 kasettia = 150 kpl kiinnikettä. Työkaluun ladataan kasetti jossa on 25 kpl 1-jalkaista kiinnikettä. Kiinnikkeet ovat valmistettu sähkösinkitystä pellistä ja päällystetty muovilla.

Letti kipsilevykiinnikettä käytetään paikoissa joissa kaapeli pitää saada kiinnitettyä, mutta kipsilevyn takana ei ole puuta mihin lyödä kiinnikettä kiinni. Letti kipsilevykiinnike ankkuroituu kipsilevyyn.

  • Sopii työkaluille Letti kasettityökalu S-64 249 00 ja Letti Autohammer akkutyökalulle S-64 249 03
  • Pakkauskoko 150 kpl (6x25 kpl kasettia)
  • Kiinnikkeen koko Ø8mm, jalan pituus 12mm
  • Kiinnikkeen väri valkoinen
  • Kasettityökalua saa myös valikoimalaatikossa S-13 006 21

LETTI -tuote

Tutustu LETTI-sarjaan