MP BOLAGEN - Johtokanava DUCTEL - TB1710-2 Al 170x65x3000 MUS

MP Bolagen Ab
KopioiKopioi
MP BOLAGEN - Johtokanava DUCTEL - TB1710-2 Al 170x65x3000 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

170 mm

Kansien lukumäärä:

1

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 170 mm

  • Syvyys - 65 mm

  • Pituus - 3000 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 3 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438269318798

Sähkönumero

1441981

Toimittajan tuotenumero

MP-TB1710-2

Tukkuerä

180

Leveys:

170 mm

Syvyys:

65 mm

Pituus:

3000 mm

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Kansi mukana toimituksessa:

ei

Kansien lukumäärä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Kannen leveys 1:

80 mm

Symmetrinen:

ei

Materiaalin laatu:

muu

RAL-numero:

9005

Pinnan suojaus:

märkälakattu

Suorakaiteen muotoinen:

kyllä

Sisäseinän rakenne:

muu

Antibakteerinen käsittely:

ei

Liitettävien paneelien lukumäärä:

2

Peitelevyjen kiinnitystapa:

sisäpuolinen kiinnitys

Kanavan jatkokappaleilla:

ei

Suojakalvolla:

kyllä

Kaapelipidikkeillä:

ei

Kiinnitysreiät pohjassa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ductel Alumiininen johtokanava TB1710-2 Al 170x65x3000, musta RAL 9005

MP BOLAGEN -tuote

Tutustu MP BOLAGEN-sarjaan