ENSTO - Muuntaja - USB-laturi, A+C-tyyppi,3A,mus

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Enimmäislähtövirta - 3000 mA

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - musta

  • Käyttöjännite - 120...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100381318

Sähkönumero

7007572

Toimittajan tuotenumero

USB15CASW-LS1969USBSWF

Tukkuerä

1

Enimmäislähtövirta:

3000 mA

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

musta

Käyttöjännite:

120...240 V

Taajuus:

50...60 Hz

RAL-numero:

9005

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

35 mm

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Antibakteerinen käsittely:

ei

USB-A porttien lukumäärä:

1

USB-C porttien lukumäärä:

1

Lähtöjännite:

5...5 V

Muuntaja USB-laturi, 3 A, 2-porttinen, A+C-tyyppi, musta



USB-laturi mobiililaitteiden lataamiseen. Kahta laitetta voidaan ladata yhtäaikaa. Maksimi latausvirta 3000mA. Tuote sisältää USB-laturin ja keskiölevyn. Keskiölevyn kiinnitys ilman näkyviin jäävää ruuvia. Upotussyvyys 32 mm.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan