KAMIC - Turvavalaisin - Exodus DCDS1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 2 W
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942017805
Sähkönumero
4266369
Toimittajan tuotenumero
7343425
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
5000...5000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
2 W
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Valovirta valmiustilassa:
200 lm
Akkutyyppi:
NiMH
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
turva-/opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
kaksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
260...0 lm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Kauko-ohjaus:
ei
Merkintätyyppi:
lisälehti/levy
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
ei ole
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
24 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
144 mm
Pituus:
329 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
5...40 °C
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Korkeus/syvyys:
78 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Kytkentätapa:
plug-in liitäntä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Tehokerroin:
0.86
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Varallaolovaihtoo sopiva:
ei
Jatkuvaan piiriin sopiva:
kyllä
Nimellisvirta-alue:
21...21 mA
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
ALex 25 on vankka ja helppoasenteinen opastevalaisin. Valmistettu alumiinista ja varustettu esiasennetulla 2m liitosjohdolla erityisen nopeaa asennusta varten. Kiinnitä, liitä kaapeli ja valaisin on toiminnassa ilman, että sitä tarvitsee avata. LiFePO4 akku on jo liitetty ja perusladattu, mutta vaatii latausjakson turvallisen toiminnan varmistamiseksi. Kaapeli voidaan tarvittaessa helposti purkaa valaisimessa. Varustettu autotesti-toiminnolla ja seinä-/kattoasennusjalustalla. Opastesetti sisältyy toimitukseen, pyörätuoli opasteet ovat saatavilla optiona. IP44, 25m havaintoetäisyys, käyttölämpötila +5°... +40°.
- Havaintoetäisyys 25m
- Jännite: 230V
- Toiminta: Jatkuvatoiminen
- Varakäynti: 1h
- Latausaika: 24h
- Käyttölämpötila: +5° ... +40°C
- Kotelointiluokka: IP44
- Suojausluokka I
- Esiasennetun liitosjohdon pituus: 2m
- Takuu 10 vuotta
KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan