KAMIC - Turvavalaisin - Via LED VVA

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 3.4 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - NiCd

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8436530762958

Sähkönumero

4266340

Toimittajan tuotenumero

VVA

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

3.4 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Nimellinen toiminta-aika:

1...1 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

NiCd

Asennustapa:

uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

2

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Korkeus/syvyys:

33 mm

Ulkohalkaisija:

50 mm

Upotushalkaisija:

45 mm

Via LED VVA turvavalaisin upotettava valkoinen

VIA LED
Nyt myös upotettava malli

Via LED VVA ja VVA-4 on huomiota herättämätön turvavalaisin, jossa on tehokas LED-valonlähde. Se on tarkoitettu upotettavaksi kattoon ja sopii esimerkiksi toimistoihin, ravintoloihin ja hotelleihin. Valaisimessa on oma akku, autotesti, vaihdettavat linssit poistumisreiteille ja avoimiin tiloihin. Toimintatila valittavissa jatkuva tai virtakatkos.
  • valmiuskäyttö
  • valovirta 200lm
  • 3.4W
  • Ni-Cd 3,6 V/750 mAh akku
  • 1 tunnin varakäyntiaika
  • väri: valkoinen, saatavilla myös mustana

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan