HAGER - Pistorasia Integro Flow - 15A/125V NEMA5-15R US/CAN RUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - ruskea
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334413264
Sähkönumero
2507726
Toimittajan tuotenumero
962632501
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
ruskea
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
56 mm
Laitteen korkeus:
56 mm
Laitteen syvyys:
42 mm
Nimellisvirta:
15 A
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
2
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Erikoisteholähde:
ei ole
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Nimellisjännite:
125 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pistorasia maadoituskoskettimella USA/CANADA NEMA 5-15 R - ruuviliittimet Nimellisjännite 125 VAC Nimellisvirta 15 A Kytkentäliittimet soveltuvat ainoastaan liitäntään kiinteille johtimille. Standardi NEMA 5-15 R ? 2-napainen + maadoitus
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan