SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiarasia Unica System+ - Lattiapr XS metalli neliö

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kannen muoto:

neliö

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kannen muoto - neliö

  • Upotuspituus - 0 mm

  • Upotusleveys - 0 mm

  • Ulkohalkaisija - 0 mm

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606489818883

Sähkönumero

1458328

Toimittajan tuotenumero

INS52100

Tukkuerä

30

Kannen muoto:

neliö

Upotuspituus:

0 mm

Upotusleveys:

0 mm

Ulkohalkaisija:

0 mm

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

1

Väri:

harmaa

Minimi asennussyvyys:

90 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Kaapeliaukko kannessa:

ei

Pintamateriaali:

ruostumaton teräs

Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:

0

Mattoaukolla:

ei

Kotelon pintakäsittely:

käsittelemätön

Suojakehys lattiapäällysteelle:

ei

Kannen suojakäsittely:

käsittelemätön

Lattiapäällysteen syvyys:

42 mm

Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:

kyllä

Kannen pintakäsittely:

harjattu

Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:

kyllä

Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:

0

Soveltuu lattiakanavaan:

ei

CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:

0

Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:

ei

Lukittava kansi:

kyllä

Unica system+ lattiapistorasia XS metalli neliö

Metallinen IP44 lattiapistorasia Unica System+ XS. Neliönmuotoinen, varustettu 180 astetta avautuvalla kannella.
Käy normaaliin cc60 asennusrasiaan, esim 1458330 (lattiavaluun) tai 1458331 (jälkiasennusrasia levyseinään tai lattiaan).

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan