GARO - Energiamittari - GNM1D-RS485 modb 1x45A MID DIN

GARO Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väyläliitäntä:

RS-485

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittarin tyyppi - elektroninen

  • Mitoitusvirta (In) - 45 A

  • Mitoitusjännite (Un) N-L - 161...276 V

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläliitäntä - RS-485

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7331185129303

Sähkönumero

6711401

Toimittajan tuotenumero

108044

Tukkuerä

1

Mittarin tyyppi:

elektroninen

Mitoitusvirta (In):

45 A

Mitoitusjännite (Un) N-L:

161...276 V

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläliitäntä:

RS-485

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Maksimivirta (Imax):

45 A

Napaisuus:

yksivaiheinen

Malli / Tyyppi:

suoramittaus

Mitoitusjännite (Un) L-L:

161...276 V

Tariffityyppi:

1-tariffi

Hyväksyntä:

mittalaitedirektiivi

Soveltuu:

hankinta

Kalibroitu:

kyllä

Tarkkuusluokka:

B

Takaisinpyörimisen esto:

ei

Pulssilähtö:

ei ole

Energiamuoto:

pätöteho

Tariffin ohjaus:

sisäinen

Taajuus:

50...60 Hz

Ilmaisun muoto:

digitaalinen

Pulssin tyyppi:

S0

Mittaustyypin kuormitusprofiili:

ei

Pulssitiheys:

100...1000 Imp/kWh (kvarh)

Lukituskoodi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

EEC40-merkintä:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Numeroiden lukumäärä (laskuri):

6

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

GARO Energiamittari, kWh-mittari, GNM1D-RS485, 1 mod. DIN kiinnitys



Energiamittari, GNM1D-RS485, DIN-kiinnitys, käytetään esim GLBDC-latausasemien DLM järjestelmässä.
MID luokiteltu mittari soveltuu käytettäväksi myös muihin energiamittauksiin.