KAMIC - Opaste - 1801PWD-64H/V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suunta:
muuTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lisälehti/levy
Opaste - poistumistie
Suunta - muu
Pituus - 655 mm
Leveys - 335 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7331942017492
Sähkönumero
4266335
Toimittajan tuotenumero
1801PWD-64H/V
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lisälehti/levy
Opaste:
poistumistie
Suunta:
muu
Pituus:
655 mm
Leveys:
335 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
2 mm
Havaintoetäisyys:
64 m
Opaste Profilux-64 nuoli oikea/vasen ja rullatuoli 2-puolinenhavaintoetäisyys 64m
Opastepaketti Profilux-64 / Profilux-64/CBS opastevalaisimelle
Opastepaketti Profilux-64 / Profilux-64/CBS opastevalaisimelle
- nuoli oikea/vasen ja rullatuoli
- 2-puolinen
- havaintoetäisyys 64 metriä

KAMIC -tuote
Tutustu KAMIC-sarjaan