KAMIC - Opaste - 1801PSS-40H

Kamic Installation Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Suunta:

oikea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmuu

Kaksipuoleinen:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Havaintoetäisyys:

40 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - lisälehti/levy

  • Opaste - poistumistie

  • Suunta - oikea

  • Pituus - 415 mm

  • Leveys - 215 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7331942014897

Sähkönumero

4266311

Toimittajan tuotenumero

1801PSS-40H

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

lisälehti/levy

Opaste:

poistumistie

Suunta:

oikea

Pituus:

415 mm

Leveys:

215 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Materiaalin paksuus:

2 mm

Havaintoetäisyys:

40 m

Opaste Profilux-40 nuoli oikealle 1-puolinen havaintoetäisyys 40m

Opastepaketti Profilux-40 / Profilux-40/CBS opastevalaisimelle
  • nuoli oikealle
  • 1-puolinen
  • havaintoetäisyys 40 metriä

KAMIC -tuote

Tutustu KAMIC-sarjaan