PLEJD - Valonsäädin - 300UNI RC LED Bluetooth.U/DIN

Plejd AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kruunuvalonsäädin:

ei

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - väännin/painike

  • Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

  • Väri - turkoosi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

15 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7330018211116

Sähkönumero

2618900

Toimittajan tuotenumero

DIM-01

Tukkuerä

30

Käyttötapa:

väännin/painike

Kuorman tyyppi:

yleiskäyttöinen ja saneeraus LED

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Väri:

turkoosi

Yksikköjen määrä:

1

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

0...300 W

Kiinnitystapa:

nepparikiinnitys

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Energiankulutus:

0.3 W

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5...4 mm²

Laitteen leveys:

46 mm

Laitteen korkeus:

46 mm

Laitteen syvyys:

18 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Moduulien lukumäärä:

1

Sovellusohjaus (Bluetooth):

kyllä

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Valaistustason muisti:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

kyllä

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

6027

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite:

220...240 V

Näennäisteho, induktiivinen kuorma:

0...0 VA

Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:

0...300 VA

Max. kytkentäteho LED:

200 W

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

18 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

kyllä

Google Assistant -yhteensopiva:

kyllä

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Universaali LED valonsäädin. 300W hehkulamppu. LED 200W laskeva reuna.100W nouseva reuna. 300W elektroniset liitäntälaitteet. Bluetooth.koje-. jakorasia ja DIN asennus. Säädettävä min.max.aloitustaso jahimmennysnopeus. Langaton ohjaus toimilaitteisiin.

Yleisvalonsäätimessä on kaksi sisääntuloa, joita voidaan ohjata palautusjousi-painikkeella tai liiketunnistimen kautta. Tuotetta voidaan ohjata langattomasti sovelluksen kautta tai muiden Plejd-tuotteiden kautta. Sisäänrakennettu astro- ja viikkokello automaattiseen ohjaukseen.

PLEJD -tuote

Tutustu PLEJD-sarjaan