CARIITTI - Optinen lisätarvike - Saunan lämpömittari SQ musta

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Optinen lisätarvike - Saunan lämpömittari SQ musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Avauskulma - 180 °

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971629

Sähkönumero

4197162

Toimittajan tuotenumero

1545854

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Avauskulma:

180 °

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen/epäsymmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

lasi

Pituus:

120 mm

Leveys:

120 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

53 mm

Saunan lämpömittari SQ musta



Neliön muotoinen saunan lämpömittari on valmistettu satiinimassalasista sekä hiotusta mustaksi maalatusta rst-asteikosta. Mittari valaistuu yhdellä 2-4 mm kuidulla. Asennetaan paneloinnin yhteydessä. Mittarin koko on 120x120 mm ja upotussyvyys 40 mm. Ulkonema seinäpinnasta 20 mm. Kiinnittyy seinäpaneliin kolmella mukana tulevalla rst-ruuvilla.