CARIITTI - Optinen lisätarvike - Saunan lämpö-/kost.mittari mus

Cariitti Oy
KopioiKopioi
CARIITTI - Optinen lisätarvike - Saunan lämpö-/kost.mittari mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Avauskulma - 180 °

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora/epäsuora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041971681

Sähkönumero

4197168

Toimittajan tuotenumero

1545861

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Avauskulma:

180 °

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

ruostumaton teräs

Pituus:

220 mm

Leveys:

207 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

53 mm

Saunan lämpö-/kosteusmittari KIVI musta



Kivi on yhdistetty lämpö- ja kosteusmittari saunaan. Kiven luonnonmukainen muoto jäljittelee meren rantaan huuhtomia kiviä. Mittari on valmistettu satiinimassalasista sekä hiotusta mustaksi maalatusta rst-asteikosta ja se valaistuu kahdella 2-4 mm lasikuidulla. Mittarin korkeus on 220 mm, leveys 205 mm ja upotussyvyys 40 mm. Ulkonema seinäpinnasta 20 mm. Mittari asennetaan paneloinnin yhteydessä ja se kiinnittyy seinäpaneliin viidellä mukana tulevalla rst-ruuvilla.